Outils pneumatiques - Accessoires/Pièces détachées Atlas Copco 4150 0074 00

Pince Pour Meuleuse

Voir les informations techniques

Références

Atlas Copco :4150 0074 00
Rubix :3075-5026883
Fabricant :4150007400
PINCE SERRAGE 8MM LSF16S300

Résumé technique

Typepince serrage 8mm lsf16s300

Détails articles : PINCE SERRAGE 8MM LSF16S300


PINCE DIAMETRE 6mm pour LSF/LSV19 et 28

Applications

Pince de 6mm pour meuleuse à rectifier, pour fraises carbure de tungstène et meules sur tige

Informations techniques


Attributs
Typepince serrage 8mm lsf16s300
106,36 € HT
/ unité
127,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours