Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs MMA
Accessoires MMA
Pince de masse + câble MMA
PRISE DE MASSE MUSCLOR 300A RESSORT BRONZE
Pince de masse + câble MMA Saf-Fro W000010583
Pince prise de masse MUSCLOR
Références
saf-fro :
W000010583
rubix :
0160-7000617
Résumé technique
Type
Laiton - serrage très puissant
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PRISE DE MASSE MUSCLOR 300A RESSORT BRONZE
Pince en laiton équipée d'un ressort puissant pour une excellente qualité de contact.
Applications
Pince en laiton équipée d'un ressort puissant pour une excellente qualité de contact.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.47
Type
Laiton - serrage très puissant
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
36,34
€
HT
/
unité
43,61
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs