Références
Omega Products :OM32072
Rubix :R745-0782518

Détails articles : PINCE STANDARD ER16 1-0,5MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 1 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 |
| Plage de serrage, minimum | 0,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (15) jours