Pince isolée Knipex 98 62 01, Longueur: 180 mm | Forme des becs: Plat
Pince de préhension
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 62 01
Rubix :7510-5313938
EAN :4003773073956



Documents
Détails articles : PINCE PREHENSION PLASTIQUE 180MM 1000V
La pince de préhension isolante Knipex 98 62 01 est conçue pour les opérations de montage et de verrouillage des compteurs. Sa conception entièrement isolée vise à réduire le risque de court-circuit lors des interventions.
Caractéristiques :
La pince de préhension Knipex 98 62 01 est réalisée en plastique et bénéficie d’une isolation complète destinée à limiter les risques de court-circuit lors des manipulations. Elle est spécifiquement conçue pour le montage et le verrouillage des compteurs, dans des contextes où la sécurité électrique est un paramètre central. Les poignées intègrent une zone en plastique souple qui améliore la prise en main et favorise un contrôle stable de l’outil pendant l’utilisation. Classée C, cette pince est adaptée à des conditions d’utilisation incluant des températures allant jusqu'à -40 °C, ce qui élargit son champ d’application.
Spécifications :
• Matériau : Plastique.
• Poignées : Avec zone en plastique souple.
• Poids : 120 g.
• Dimensions : 180 x 53 x 17 mm.
• Classe : C.
• Domaine d’utilisation en température : Jusqu’à -40 °C.
Normes :
• IEC 60900 : cette norme définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sous tension ou à proximité de parties sous tension.
• REACH : la pince est conforme au règlement REACH et la présence de substances SVHC est déclarée conformément aux obligations réglementaires.
Caractéristiques :
La pince de préhension Knipex 98 62 01 est réalisée en plastique et bénéficie d’une isolation complète destinée à limiter les risques de court-circuit lors des manipulations. Elle est spécifiquement conçue pour le montage et le verrouillage des compteurs, dans des contextes où la sécurité électrique est un paramètre central. Les poignées intègrent une zone en plastique souple qui améliore la prise en main et favorise un contrôle stable de l’outil pendant l’utilisation. Classée C, cette pince est adaptée à des conditions d’utilisation incluant des températures allant jusqu'à -40 °C, ce qui élargit son champ d’application.
Spécifications :
• Matériau : Plastique.
• Poignées : Avec zone en plastique souple.
• Poids : 120 g.
• Dimensions : 180 x 53 x 17 mm.
• Classe : C.
• Domaine d’utilisation en température : Jusqu’à -40 °C.
Normes :
• IEC 60900 : cette norme définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sous tension ou à proximité de parties sous tension.
• REACH : la pince est conforme au règlement REACH et la présence de substances SVHC est déclarée conformément aux obligations réglementaires.
Fully insulating to reduce risk of short circuit. For meter assembly and meter blocking. Class C. Range of use up to -40°C. Plastic material, fibreglass-reinforced. Handles with soft plastic zone for better grip.
Points forts
• Réduction du risque de court-circuit grâce à une isolation complète de la pince.
• Utilisation sécurisée pour le montage et le verrouillage des compteurs.
• Prise en main stable apportée par les poignées avec zone en plastique souple
• Utilisation sécurisée pour le montage et le verrouillage des compteurs.
• Prise en main stable apportée par les poignées avec zone en plastique souple
Applications
La pince de préhension isolante Knipex 98 62 01 est utilisée lors d’opérations de montage et de verrouillage de compteurs. Elle convient aux interventions réalisées sur des installations électriques fixes, en phase d’installation comme lors d’opérations de maintenance. Son domaine d’utilisation jusqu’à -40 °C permet également une mise en œuvre dans des contextes soumis à des températures basses, par exemple en locaux techniques non chauffés ou en conditions extérieures contrôlées.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,88 € HT
/ unité
45,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours