Pince circlips Knipex 46 11 A0, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 3 mm | Diamètre max: 10 mm

Pince circlip

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :46 11 A0
Rubix :7510-5313375
EAN :4003773033950
PINCE 140MM CIRCLIPS EXTERIEURS 8-13MM

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs0,9 mm
Longueur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 140MM CIRCLIPS EXTERIEURS 8-13MM


La pince pour circlips Knipex 46 11 A est spécialement conçue pour le montage et le démontage sécurisé des circlips extérieurs d'arbre. Forgée d'une seule pièce avec des pointes antidérapantes, elle offre une stabilité remarquable et une prise en main précise. Sa conception robuste et sa finition soignée garantissent une grande fiabilité, même en conditions intensives.

Caractéristiques :
Conçue pour les circlips extérieurs d'arbre, la pince Knipex 46 11 A allie précision, résistance et confort d'utilisation. Les pointes forgées et légèrement inclinées vers l'extérieur assurent un maintien sécurisé des circlips. La transmission de la force est optimisée grâce à une charnière robuste, qui permet un contrôle parfait lors du montage ou du démontage. Le ressort intégré facilite l’ouverture automatique, rendant les manipulations plus rapides. Les poignées gainées en plastique offrent une excellente ergonomie et une prise sûre. Grâce à son design affiné, elle est particulièrement efficace dans les espaces exigus.

Spécifications :
- Finition : tête polie
- Poignées : gainées en plastique antidérapant
- Surface : atramentisée noire
- Type de pince : pour circlips extérieurs d’arbre
- Pointes : forgées, en surtorsion, légèrement inclinées vers l’extérieur
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile
- Ouverture : avec ressort intégré

Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN 5254 A, qui spécifie les exigences de fabrication pour les pinces destinées aux circlips extérieurs, en garantissant leur compatibilité, leur résistance et leur efficacité. La pince respecte également le règlement européen REACH et ne contient aucune substance SVHC (Substance of Very High Concern), ce qui garantit une utilisation en toute sécurité pour l’utilisateur et l’environnement.

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Knipex est une référence mondiale dans la fabrication d’outils pour professionnels. Spécialisée dans les pinces, l’entreprise développe des solutions robustes, précises et innovantes. Son engagement envers la qualité et la durabilité en fait un acteur incontournable, avec plus de 1 500 modèles commercialisés dans plus de 100 pays.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Préhension fiable des circlips grâce à des pointes forgées d’une seule pièce ;
- Travail sécurisé : pointes inclinées évitant l’éjection du circlip ;
- Accès optimisé aux zones étroites grâce aux pointes fines et rigides ;
- Transmission de force maîtrisée sans risque de déformation du circlip ;
- Confort d’utilisation renforcé avec poignées antidérapantes et ressort intégré ;
- Longévité accrue grâce à l’acier chrome-vanadium trempé à l’huile.

Applications

La pince Knipex 46 11 A est recommandée pour le montage et le démontage de circlips extérieurs sur arbres. Elle est idéale pour les opérations de maintenance, les lignes de production ou les interventions mécaniques nécessitant précision et rapidité. Elle convient particulièrement aux secteurs industriels tels que l’automobile, la mécanique de précision, l’aéronautique ou l’équipement industriel. Elle peut être utilisée en atelier, sur site ou dans des environnements confinés où l’accès est restreint.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs0,9 mm
Longueur140 mm
Poids85 g
Capacité diamètre maxi10 mm
Diamètre min3 mm
Diamètre max10 mm
27,73 HT
/ unité
33,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.