Appareil à cintrer Virax 251414, Matière: Aluminium | Diamètre tube: 14 mm | Poids: 1340 g
Pince A Cintrer
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :251414
Rubix :0152-5025540
EAN :3521742514145

Détails articles : PINCE CINTRER 14X1 2514 14
Pour tube cuivre cuivre écroui et recuit : Ø 8 à 16 mm / épaisseur : 1 à 1,2 mm.
Rayon de cintrage : environ 3,85 D.
Corps en alliage léger.
Arrondi permettant l'appui du genou.
Angle de cintrage jusqu'à 180°.
Zone de serrage en étau parallèle.
Rayon de cintrage : 35 mm.
Rayon de cintrage : environ 3,85 D.
Corps en alliage léger.
Arrondi permettant l'appui du genou.
Angle de cintrage jusqu'à 180°.
Zone de serrage en étau parallèle.
Rayon de cintrage : 35 mm.
Points forts
Arrondi permettant l'appui du genou. Zone de serrage en étau parallèle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tube | 14 mm |
|---|---|
| Poids | 1340 g |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,22 € HT
/ unité
165,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
