Références
Sati :PM30018
Rubix :9692-1161235

Détails articles : ENGRENAGE CYL 18 DT MODULE 3
Roues cylindriques avec moyeu lateral (Forme: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6)Angle de pression 20°Matière C 45 EUNI EN 10083-1
Informations techniques
Attributs
| Module | 3 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 18 |
| Matière | acier |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 € HT
/ unité
24,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours