Références
Mecaline :SPGM3080WH
Rubix :X600-1498423
Fabricant :895390
EAN :3660338477393

Détails articles : ENGRENAGE MOD 3 80 DTS SANS MOYEU
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 3 z=80
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 3 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 80 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,69 € HT
/ unité
110,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
