Références
Mecaline :P16B1057R
Rubix :X600-1466830
EAN :3660338406294


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=57 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=57 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 34 mm |
| Diamètre du moyeu | 125 mm |
| Diamètre de référence | 461,07 mm |
| Diamètre extérieur | 474 mm |
| Largeur totale | 68 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 474 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 005,10 € HT
/ 5 unités
1 206,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours