Références
Movex - AD :P.MOTM831Z23B30
Rubix :J413-1536911
Fabricant :P54302-2L



Détails articles : PIGNON (PA) MOULE MOTEUR FENDU MOT M 831 Z23 B30
PIGN MOULÉ RENVOI DIVISÉ MOVEX MOT M 831 z-23 b-30
Le pignon moulé moteur divisé est un élément de transmission conçu pour assurer l'entraînement efficace des chaînes de convoyeur. Sa conception en deux parties facilite l'installation et le remplacement sans démontage complet de l'arbre ou de la chaîne, réduisant ainsi les temps d'intervention.
Points forts
Le pignon moulé moteur divisé se distingue par sa facilité de montage, sa robustesse et sa fiabilité en service. Il permet une maintenance simplifiée, réduit les temps d'arrêt et assure une transmission efficace pour une longue durée de vie du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | chaîne modulaire 831 |
|---|---|
| Nombre de dents | 23 |
| Matière | pa - polyamide renforcé |
| Type | pignon d’entraînement moulé fendu |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,68 € HT
/ 4 unités
161,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
