Références
Movex - AD :P.MOTM815Z21B25
Rubix :J413-1537534
Fabricant :P50801



Détails articles : PIGNON PA MOULE MOTEUR FENDU MOT M 815 Z21 B25
PIGN MOULÉ MOTEUR DIVISÉ MOVEX MOT M 815 z-21 b-25
Le pignon moulé moteur divisé est un élément de transmission conçu pour assurer l'entraînement efficace des chaînes de convoyeur. Sa conception en deux parties facilite l'installation et le remplacement sans démontage complet de l'arbre ou de la chaîne, réduisant ainsi les temps d'intervention.
Points forts
Le pignon moulé moteur divisé se distingue par sa facilité de montage, sa robustesse et sa fiabilité en service. Il permet une maintenance simplifiée, réduit les temps d'arrêt et assure une transmission efficace pour une longue durée de vie du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 815 |
|---|---|
| Nombre de dents | 21 |
| Matière | pa - polyamide reinforced |
| Type | fendu |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,16 € HT
/ 4 unités
134,59 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
