Autre pignon à chaîne Movex - AD P.USI.MOT815Z25B35G
Pignon usiné - MOT
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :P.USI.MOT815Z25B35G
Rubix :J413-1536551
Fabricant :P50503G



Détails articles : PIGNON USINE PA FENDU FLASQUES MOTEUR MOT 815 Z25 B35 G
PIGN USINÉ MOT DIVISÉ FLASQUES MOT 815 z-25 b-35 G
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques est un composant de transmission conçu pour entraîner efficacement les chaînes de convoyeur. Sa conception divisée facilite le montage et le démontage sans démontage complet de l'installation, tandis que les flasques assurent un guidage optimal de la chaîne.
Points forts
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques offre une grande précision d'entraînement, un montage simplifié, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ses flasques intégrés améliorent le guidage de la chaîne et contribuent à la fiabilité globale du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 815 |
|---|---|
| Nombre de dents | 25 |
| Matière | pa - composite polyamide |
| Type | fendu |
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,84 € HT
/ 4 unités
483,41 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
