Autre pignon à chaîne Movex - AD P.RENM260Z19DF30
Pignon moulé renvoi divisé REN
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :P.RENM260Z19DF30
Rubix :J413-1536991
Fabricant :P154752



Détails articles : PIGNON PA MOULE RENVOI FENDU REN M 260 Z19 DF30
PIGN MOULÉ RENVOI DIVISÉ MOVEX REN M 260 z-19 df-30 Pignon d'entraînement de convoyeur
Le pignon moulé moteur divisé est un élément de transmission conçu pour assurer l'entraînement efficace des chaînes de convoyeur. Sa conception en deux parties facilite l'installation et le remplacement sans démontage complet de l'arbre ou de la chaîne, réduisant ainsi les temps d'intervention.
Points forts
Le pignon moulé moteur divisé se distingue par sa facilité de montage, sa robustesse et sa fiabilité en service. Il permet une maintenance simplifiée, réduit les temps d'arrêt et assure une transmission efficace pour une longue durée de vie du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 260-261 |
|---|---|
| Nombre de dents | 19 |
| Matière | pa - polyamide renforcé |
| Type | pignon moulé renvoi divisé |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,08 € HT
/ 4 unités
141,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
