Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1021
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B1021
Rubix :C600-1269413
Fabricant :857255
EAN :3660338125171


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 12B1 (19,05) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 102 mm |
| Diamètre de référence | 127,82 mm |
| Diamètre extérieur | 136 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 136 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,39 € HT
/ unité
34,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h