Pierre d'affûtage Pferd Tools SE 1203050 CU 30/60 R 5 V
Pierres à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SE 1203050 CU 30/60 R 5 V
Rubix :0060-0514858
Fabricant :33401010
EAN :4007220505687
Détails articles : PIERRE PROFILER SE 1203050 CU 30/60 R 5 V 33401010
Pierre à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V Pierre à profiler avec granulométrie grossière (grain 30) utilisée pour les travaux de dressage grossiers. La semelle en caoutchouc assure un maintien antidérapant et protège les surfaces des dommages lors des contacts. Pierre à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Pierre à profiler disponible dans deux granulométries différentes : Dessus (grossier) : profilage et dressage de grandes meules sur tige à granulométries et liants grossiers. Dessous (fin) : profilage et dressage de meules sur tige à granulométries et liants fins. Pierre à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V Petite pierre à profiler à granulométrie plus fine appropriée au profilage et au dressage de meules sur tige de plus petite taille.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 60 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,20 € HT
/ 5 unités
151,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours