Références
Norelem :02010-12
Rubix :0097-0034923
EAN :4059495010540



Documents
Détails articles : PIED LISSE D1=25 D2=12 02010-12
Pied lisse d1=25 d2=12 02010-12
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Modèle | 02010-12 |
| Entre axe | 12 mm |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,01 € HT
/ unité
20,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
