Tournevis isolé Wera 05006156001, Longueur de la lame: 150 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH3

Phillips Lasertip VDE Screwdrivers

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006156001
Rubix :4727-5541311
EAN :4013288027320
162 I PH VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame150 mm
Taille empreinteph3

Documents

Détails articles : 162 I PH VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH


Seriously high quality electricians screwdrivers for working safer. Correctly designed handles allow comfortable intensive use. Special steel blades dramatically extend service life.

Points forts

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame150 mm
Taille empreinteph3
50,97 € HT
/ unité
61,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.