Perceuse d'établi Sidamo 20502051


Perceuse PE22 FE TRI

Références
sidamo :20502051
rubix :0077-7102458
ean :3343735020514
PERCEUSE ETABLI PE22 FE TRIPHASE AVEC ETAU
Résumé technique
Tension380 V
Capacité mandrin22 mm
BrocheCM2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE ETABLI PE22 FE TRIPHASE AVEC ETAU


Colonne en fonte aciérée. Transmission par courroies crantées et poulies acier. Broche montée sur roulements à billes. Commandes :
- Interrupteur marche/arrêt équipé dune bobine à manque de tension.
- Arrêt coup de poing à accrochage. Ecran de protection de mandrin asservi. Table carrée inclinable jusquà 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe. Déplacement de la table par crémaillère. Affichage digital pour la profondeur de perçage. Affichage digital de la vitesse de broche. Laser de position de perçage. Eclairage à LED. Capot poulies équipé dun microrupteur de sécurité à griffe. Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides.

Points forts

400 V Tri - Moteur 0,75 kW. Ecran de protection asservi . Affichage digital de la profondeur de perçage et de la vitesse de broche. Eclairage à LED . Laser de position de perçage.

Applications

Métaux.

Informations techniques


Attributs
Poids63
Tension380 V
Capacité mandrin22 mm
BrocheCM2
Vitesse2880 rpm
Puissance750 W
Poids61 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 678,74 HT
/ unité
2 014,49 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours