Ventouses et pinces souples SMC ZP08BS
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP08BS
Rubix :0338-2050527
Fabricant :ZP08BS
EAN :3618036479201

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET- SILIC. -D. 8 ZP08BS
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
Ventouse
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours