Pâte à polir Pferd Tools DPP 30-5

Pâtes à polir diamant DPP 30-5

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :DPP 30-5
Rubix :0060-0514853
Fabricant :44240030
EAN :4007220294543
PATE A POLIR DPP 30-5 DIAMANT 44240030

Résumé technique

Détails articles : PATE A POLIR DPP 30-5 DIAMANT 44240030


Si vous utilisez plusieurs pâtes, commencez par la plus grossière. Si la surface exige des retouches importantes, utilisez consécutivement plusieurs granulométries de plus en plus fines, avec des nettoyages intermédiaires soigneux. Veillez à utiliser un nouveau support propre lorsque vous changez de granulométrie (par ex. feutre sur tige, disque feutre). Granulométries disponibles : 30 = (grossière) P 500 15 = (moyenne) P 1200 7 = (fine) P 2500 3 = (très fine) (P = granulométrie selon ISO 6344) Les pâtes à polir diamant peuvent être diluées et sont solubles dans l'eau et l'alcool. La concentration très élevée permet de travailler rapidement et de façon rationnelle. Les pâtes à polir diamant sont utilisées pour l'usinage de matériaux très durs, par ex. carbure métallique et aciers trempés. Elles sont utilisées avec des outils ou des disques de polissage en feutre.

Applications

Utilisée pour l'usinage de matériaux très durs. Utilisée avec des outils ou des disques de polissage en feutre.

Informations techniques


Attributs
Grain30
Applicationpolissage
Couleurmarron
358,84 HT
/ unité
430,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours