Disque abrasif Pferd Tools CD 50 SiC 36

Pastille abrasive COMBIDISC® CD SiC

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :CD 50 SiC 36
Rubix :0060-0514651
Fabricant :42754503
EAN :4007220441176
OUTIL DE PONCAGE CD 50 SIC 36 42754503

Résumé technique

Diamètre50 mm
Grain36

Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 50 SIC 36 42754503


Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD en carbure de silicium (SiC) de Pferd Tools sont conçues pour les opérations de ponçage sur matériaux non ferreux et plastiques techniques. Elles s’intègrent dans le système COMBIDISC CD à fixation par vissage, qui permet un changement d'outil rapide et sécurisé. Différentes granulométries sont proposées pour couvrir les besoins, du dégrossissage à la finition.

Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CD utilisent un abrasif en carbure de silicium, adapté aux matériaux non ferreux, à la pierre et aux plastiques renforcés. Ce type de grain est adapté aux matériaux sensibles à l’échauffement et aux surfaces dures ou fragiles, notamment lors de l’usinage d’alliages comme le titane.

Le système de serrage CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur côté outil, compatible avec des supports en métal ou en plastique. Ce mode de fixation permet un changement rapide des pastilles et évite les phénomènes de glissement ou de détachement pendant l’utilisation. L’ensemble est également compatible avec plusieurs systèmes courants tels que PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt ou Turn-On.

L’utilisation se fait avec des plateaux-supports à commander séparément, sur des machines portatives ou fixes telles que les meuleuses d’angle, meuleuses droites ou machines à transmission flexible. Le fonctionnement reste stable, avec peu de vibrations.

Spécifications :
- Diamètre : 50 mm, 75 mm
- Abrasif : carbure de silicium (SiC)
- Granulométries : 36, 60, 80, 120, 240
- Vitesse de rotation optimale Ø 50 mm : 3 800 - 13 000 tr/min
- Vitesse de rotation optimale Ø 75 mm : 2 500 - 9 000 tr/min
- Conditionnement Ø 50 mm : 100 pièces
- Conditionnement Ø 75 mm : 50 pièces
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s

Points forts

- Changement rapide d’outil : le système à filetage intérieur réduit les temps d’arrêt lors des remplacements
- Maintien sécurisé : la fixation par vissage limite les risques de glissement ou de détachement en fonctionnement
- Polyvalence d’utilisation : plusieurs granulométries couvrent les étapes de dégrossissage, d’égalisation et de finition
- Compatibilité étendue : l’outil s’utilise avec plusieurs systèmes de fixation et plusieurs types de machines
- Confort d’utilisation : peu de vibrations, ce qui améliore la stabilité lors des opérations

Applications

Ces pastilles abrasives sont utilisées pour le ponçage, l’ébavurage, le chanfreinage et l’égalisation de surfaces. Elles conviennent aux opérations sur bronze, titane, plastiques renforcés, thermoplastiques, pierre, bois, et panneaux de particules, ainsi que sur certains alliages d’aluminium durs.

Elles trouvent leur place dans des environnements industriels variés, notamment dans l’aéronautique pour l’usinage de pièces en titane, ainsi que dans les ateliers de transformation des plastiques et des matériaux composites. Les opérations peuvent être réalisées sur des machines portatives ou fixes, avec utilisation d’un plateau-support adapté.

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Grain36
246,00 HT
/ 100 unités
295,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours