Disque abrasif Pferd Tools 42740002
Pastille abrasive COMBIDISC® CD DIA
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :42740002
Rubix :0060-0514695
EAN :4007220750315
Détails articles : PASTILLE ABRASIVE CD DIA 25 D 126 (P 120) 42740002
Les pastilles abrasives diamant COMBIDISC® DIA de Pferd Tools sont conçues pour l’usinage de matériaux très durs et de surfaces renforcées. Les différentes versions disponibles permettent de couvrir des travaux d’enlèvement, d’ajustement et de finition sur des supports techniques.
Caractéristiques :
La gamme COMBIDISC® DIA utilise un abrasif diamant adapté à l’usinage de revêtements anti-usure, blindages et matériaux à forte dureté. Elle intègre un montage par vissage qui favorise un changement rapide d’outil, disponible en :
- version CD : raccord vis à filetage intérieur adapté aux supports en métal ou en plastique. Plus polyvalent, compatible avec plusieurs systèmes (COMBIDISC ou PSG, Power Lock II, etc.) ;
- version CDR : raccord vis à filetage extérieur adapté aux supports en plastique. Se change très rapidement et compatible avec des systèmes type COMBIDISC, Roloc™, TR, Speed Lok, etc.
L’utilisation avec un plateau-support dur ou mi-dur permet d’adapter le comportement de l’outil à l’application. La quasi absence de vibrations contribue à un maniement plus régulier, tandis que la liaison outil/support évite les problèmes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Les plateaux-supports sont à commander séparément. L’ensemble est prévu pour des machines à transmission flexible, des meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques, des meuleuses droites et des broches.
Spécifications :
- Diamètres : 25 mm, 38 mm, 50 mm et 75 mm
- Granulométries diamant : D 251, D 126 et D 76
- Équivalences ISO 6344 : D 251 = P 60 ; D 126 = P 120 ; D 76 = P 220
- Plage de vitesse optimale selon les diamètres : de 2 500 à 15 000 tr/min
- Ø 25 mm : 7 500 à 15 000 tr/min
- Ø 38 mm : 5 000 à 10 000 tr/min
- Ø 50 mm : 3 800 à 7 500 tr/min
- Ø 75 mm : 2 500 à 5 000 tr/min
- Vitesse de coupe recommandée : 10 à 20 m/s
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s
- Unité d’emballage : 10 pièces
Caractéristiques :
La gamme COMBIDISC® DIA utilise un abrasif diamant adapté à l’usinage de revêtements anti-usure, blindages et matériaux à forte dureté. Elle intègre un montage par vissage qui favorise un changement rapide d’outil, disponible en :
- version CD : raccord vis à filetage intérieur adapté aux supports en métal ou en plastique. Plus polyvalent, compatible avec plusieurs systèmes (COMBIDISC ou PSG, Power Lock II, etc.) ;
- version CDR : raccord vis à filetage extérieur adapté aux supports en plastique. Se change très rapidement et compatible avec des systèmes type COMBIDISC, Roloc™, TR, Speed Lok, etc.
L’utilisation avec un plateau-support dur ou mi-dur permet d’adapter le comportement de l’outil à l’application. La quasi absence de vibrations contribue à un maniement plus régulier, tandis que la liaison outil/support évite les problèmes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Les plateaux-supports sont à commander séparément. L’ensemble est prévu pour des machines à transmission flexible, des meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques, des meuleuses droites et des broches.
Spécifications :
- Diamètres : 25 mm, 38 mm, 50 mm et 75 mm
- Granulométries diamant : D 251, D 126 et D 76
- Équivalences ISO 6344 : D 251 = P 60 ; D 126 = P 120 ; D 76 = P 220
- Plage de vitesse optimale selon les diamètres : de 2 500 à 15 000 tr/min
- Ø 25 mm : 7 500 à 15 000 tr/min
- Ø 38 mm : 5 000 à 10 000 tr/min
- Ø 50 mm : 3 800 à 7 500 tr/min
- Ø 75 mm : 2 500 à 5 000 tr/min
- Vitesse de coupe recommandée : 10 à 20 m/s
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s
- Unité d’emballage : 10 pièces
Points forts
- Compatibilité avec les matériaux très durs et les revêtements renforcés
- Maniement simple et fonctionnement quasi sans vibrations
- Changement rapide d’outil
- Bonne tenue de la fixation sur le support, ce qui limite les glissements, les défauts d’adhérence et les détachements en cours d’usage
- Utilisation possible sur plusieurs types de machines
- Maniement simple et fonctionnement quasi sans vibrations
- Changement rapide d’outil
- Bonne tenue de la fixation sur le support, ce qui limite les glissements, les défauts d’adhérence et les détachements en cours d’usage
- Utilisation possible sur plusieurs types de machines
Applications
Ces pastilles abrasives diamant conviennent aux opérations d’affûtage, de grainage, de ponçage de finition par étapes, d’usinage de surfaces, de chanfreinage, d’ébavurage, d’égalisation et de reprise de cordons de soudure. Elles trouvent leur place dans les travaux sur le bronze, le titane, les alliages à base de nickel et de cobalt, ainsi que sur les matières plastiques renforcées de fibres, les thermoplastiques, le bois, les panneaux de particules, la pierre et les peintures.
Dans l’industrie, cette gamme peut être utilisée en fabrication et maintenance de pièces techniques, en usinage de composants soumis à l’usure, dans les ateliers travaillant des matériaux blindés ou revêtus au carbure, et dans la fabrication de propulseurs. Elle s’emploie avec des broches, des machines à transmission flexible, des meuleuses droites, ainsi que des meuleuses d’angle filaires, pneumatiques ou sans fil.
Dans l’industrie, cette gamme peut être utilisée en fabrication et maintenance de pièces techniques, en usinage de composants soumis à l’usure, dans les ateliers travaillant des matériaux blindés ou revêtus au carbure, et dans la fabrication de propulseurs. Elle s’emploie avec des broches, des machines à transmission flexible, des meuleuses droites, ainsi que des meuleuses d’angle filaires, pneumatiques ou sans fil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,90 € HT
/ 10 unités
152,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours