Références
Parker :EGE18LR3/4EDCF
Rubix :7826-2404919
Fabricant :EGE18LR3/4EDCF
Détails articles : ADAPTEUR DIN FEM TO 18L M3/4 CY ACIER ZINGUE PS250 JT/INTEGRE
La fonction principale des raccords pour tubes hydrauliques haute pression Ermeto DIN à goujon mâle est de connecter différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces exemptes de Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 18 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 18 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/4 A
Connexion 2 Taille : G 3/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 18 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 18 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/4 A
Connexion 2 Taille : G 3/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Raccordement 1 | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,50 € HT
/ 10 unités
587,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

