Raccord de réduction Parker RI1/4X1/8CFX

Parker Hannifin Bord d’étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Parker :RI1/4X1/8CFX
Rubix :7826-2404982
Fabricant :RI1/4X1/8CFX
REDUCTEUR DE FIL EO UE=25

Résumé technique

Matièreacier
Typebord d’étanchéité
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4;g 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR DE FIL EO UE=25


Filetage mâle BSPP - bord d'étanchéité métallique (ISO 1179)/Femelle BSPP (ISO 1179-1)
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4 A inch Thread
Connexion 1 Size : G 1/4 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typebord d’étanchéité
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4;g 1/8 ''
Pression maxi de service400 bar
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
125,75 € HT
/ 25 unités
150,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours