Feuille abrasive Pferd Tools BP 230x280 A 400
Papier abrasif (toile/papier) BP 230x280 A 400
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BP 230x280 A 400
Rubix :0060-0514603
Fabricant :45015240
EAN :4007220622513
Détails articles : PAPIER ABRASIF BP 230X280 A 400 45015240
Le papier abrasif en feuilles est conforme à ISO 21948. Papier résistant à l'eau, exécution SiC : Le produit abrasif SiC permet une utilisation sur la peinture et le verre. Convient spécialement pour tous les travaux de ponçage à l’eau sur des peintures conventionnelles. Avantages : Papier léger très flexible Très bonne adhérence des grains Utilisation possible en meulage à sec et sous arrosage Papier abrasif exécution corindon A : Alternative économique pour les contraintes normales lors de l’usinage des surfaces peintes sur le bois et les métaux. Avantages : Papier stable Pouvoir de ponçage élevé Consignes de commande concernant BP : Les grains 100, 120, 150, 180 et 220 sont livrés dans une unité d'emballage par 100 pièces.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 400 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 € HT
/ unité
2,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



