Références
SEP Industrie :2305-250X400
Rubix :2994-6036819

Détails articles : PANNEAU OBLIGATION NORME NF318 250X400MM PVC
Matière: plastique ; Forme: rectangulaire ; Dimensions: 25 x 40 cm;
Informations techniques
Attributs
| Modèle | panneau |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,28 € HT
/ unité
30,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours