Palier à semelle
Diamètre intérieur | 30 mm |
---|---|
Entraxe de fixation | 118 mm |
Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Poids | 1.13 |
---|---|
Diamètre intérieur | 30 mm |
Entraxe de fixation | 118 mm |
Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Entre axe d'arbre | 42,9 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur totale du roulement | 82 mm |
Série | PASE..-XL-N |
Diamètre extérieur | 158 mm |
Largeur | 82 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs