Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Accessoires, consommables et pièces détachées pour E/P
Accessoires pour électroportatif
Batterie pour outillage électroportatif
PACK BL1850X2+DC18RD+MAKPAC
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197629-2
Pack énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double)
Références
makita :
197629-2
rubix :
0142-5360815
ean :
0088381463195
Résumé technique
Capacité
5
Ah
Tension
18
V
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PACK BL1850X2+DC18RD+MAKPAC
Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion avec témoin de charge intègré et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC 3.
Informations techniques
Attributs
Capacité
5
Ah
Tension
18
V
Type
MakstarLi-Ion
Nombre d'éléments
3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
280,68
€
HT
/
unité
336,82
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit