Tuyau calibré extérieur Parker Legris 1025P06 00


P025 Tube semi-rigide

Références
parker legris :1025P06 00
rubix :4439-2013660
ean :0820099166759
TUBE PA 6X4 TRANSPARENT UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
CouleurTransparent
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PA 6X4 TRANSPARENT UE25 METRES


Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.

Points forts

  • Matériau éprouvé
  • Bonne résistance chimique et à l’humidité
  • Excellente stabilité mécanique et chimique de la matière
  • Calibrage continu de nos tubes pour une excellente fiabilité
  • Deux caractéristiques matière : rigide et semi-rigide
  • Matériau semi-rigide biosourcé
  • Polyvalence & performances
  • Large gamme de températures et de pressions d’utilisation
  • Bonne absorption des vibrations
  • Résistance à l’abrasion
  • Marquage longueur restante
  • Sans silicone

Applications


• Factory Automation
• Miscellaneous Manufacturing
• Packaging
• Machine Tools
• Standard Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vacuum Applications
• Applications Subjected to Mechanical Stress (Rigid PA)

Informations techniques


Attributs
Poids0.3
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
CouleurTransparent
Longueur du rouleau250 m
Domaine de température-40/+100 °C
MatièrePOLYAMIDE
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 HT
/ rouleau
52,04 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs