Outil multifonction/Outil oscillant Dremel F0138240JP, Tension: 12 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.85 kg
Outils multi-usage
Voir les informations techniquesRéférences
Dremel :F0138240JP
Rubix :0136-5539147
Fabricant :F0138240JP
EAN :8710364083381
Détails articles : DREMEL 8240 OUTIL MULTIFONCTION SANS FIL 12V 5 65 ACCESSOIRES
- Pour un maximum de mobilité et d’autonomie
- Le Dremel 8240 sans fil permet des performances de pointe. Véritable concentré de puissance mobile, il garantit une maîtrise parfaite. Aussi puissant que le Dremel 4250 filaire, il n’a pas besoin d’une prise électrique à proximité. À la fois compact et performant, il offre une grande autonomie avec sa puissante batterie amovible de 2 Ah.
- Conçu pour répondre à vos besoins
- Le Dremel 8240 est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet outil multi-usage portatif allie une bonne ergonomie et un placement optimal des boutons. Facile à régler et à manier grâce à une disposition intuitive des éléments, vous apprécierez l’esthétique et le confort d’utilisation de cet outil Dremel. Nous avons réduit son échauffement et l’avons rendu plus silencieux pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre projet. Et il offre une prise en main parfaite grâce à sa poignée antidérapante. La molette de réglage de vitesse du 8240 se trouve au centre, juste là où vous placez naturellement votre pouce pour tenir l’outil. Il en résulte une ergonomie parfaite jusqu’au bout des doigts. Le Dremel 8240 dispose aussi d’un frein moteur améliorant la maîtrise et la sécurité. Plutôt que ralentir progressivement la rotation, le frein moteur immobilise l’accessoire sitôt que ce dernier est arrêté. Grâce à l’indicateur de charge à LED, un simple coup d’œil suffit pour connaître le niveau de charge restant de la batterie. Le Dremel 8240 est fourni avec un crochet permettant de le suspendre au support d’outil Dremel avec l’arbre flexible Dremel.
- Outil multi-usage pour de multiples applications
- Le Dremel 8240 est aussi polyvalent que puissant. Vous avez besoin de découper, meuler, graver, sculpter, poncer, nettoyer ou polir ? Quel que soit le travail que vous avez en tête, vous pouvez compter sur le Dremel 8240 compatible avec la gamme complète d’adaptations et d’accessoires pour outils multi-usage Dremel. Cela inclut les accessoires EZ SpeedClic avec leur mécanisme TIRER - CLIPSER - TOURNER révolutionnaire permettant de changer d’accessoire six fois plus rapidement. Il est également possible d’utiliser sur le Dremel 8240 les accessoires Dremel MAX sans équivalent en termes de solidité et longévité.
- Édition perfection Platinium
- La gamme complète d’accessoires et d’adaptations. Le coffret inclut deux batteries 12 V – 2 Ah pour une utilisation prolongée. Avec pas moins de 65 accessoires, dont des accessoires EZ SpeedClic, pour réaliser avec grande précision des travaux de sculpture, gravure, meulage, ponçage, nettoyage, polissage, découpe et plus encore. L’ensemble comprend aussi 5 adaptations – poignée de précision, capot anti-projections, plate-forme de façonnage, guide de découpe circulaire et parallèle et guide de découpe multi-usage – pour travailler avec un maximum de maîtrise, sécurité et précision. Ce coffret inclut également une Dremel Box, un système de rangement polyvalent conçu pour répondre à vos besoins en termes de rangement. Dotée de séparateurs réglables, son intérieur peut être réagencé facilement pour ranger vos outils, accessoires et adaptations comme vous le souhaitez. Le coffret comprend deux mallettes pouvant être soit empilées pour gagner de la place, soit utilisées séparément pour des besoins plus spécifiques. La poignée intégrée rend vos outils faciles à transporter sur votre lieu de travail, où qu’il soit.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3,85 kg |
|---|---|
| Tension | 12 V |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 851,92 € HT
/ 8 unités
2 222,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

