Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Pferd Tools 68662022
Outils de meulage CBN 12V9 100-2-10-20 B 126 PHT C75
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :68662022
Rubix :0060-0514586
EAN :4007220168707



Détails articles : OUTIL MEULAGE 12V9 100-2-10-20 B126 PHT C75 CBN 68662022
Les disques abrasifs CBN à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage.
Disc 12V9 100-2-10-20 B126 Pht C75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 20 mm |
| Application | travail sur les arêtes ; affûtage ; finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 282,39 € HT
/ unité
1 538,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
