Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Norton 7958732882


Meule Diamant

Références
norton :7958732882
rubix :0059-0337712
fabricant :958
ean :3157629388464
MEULE DIAMANT 2K6A2 125X10X2 ASD107 R50 B99 (STK) UE 1
brand logo
Résumé technique
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage2 mm
Epaisseur10 mm

Détails articles : MEULE DIAMANT 2K6A2 125X10X2 ASD107 R50 B99 (STK) UE 1


Efficace à sec ou sous arrosage. Idéal pour le réaffûtage à sec des outils de coupe et pour la finition manuelle sous arrosage des outils en carbure, des outils en carbure de tungstène. Ne nécessite pas de dressage de la meule. Adapté aux meules 1A1R pour les applications de tronçonnage du verre et des céramiques dures.

Points forts

Taux d'enlèvement de matière élevé, très longue durée de vie comparativement aux meules en carbure de silicium conventionnelles. Fort pouvoir de coupe, meilleure tenue de la forme.

Applications

Efficace à sec ou sous arrosage. Idéal pour le réaffûtage à sec des outils de coupe et pour la finition manuelle sous arrosage des outils en carbure, des outils en carbure de tungstène. Ne nécessite pas de dressage de la meule. Adapté aux meules 1A1R pour les applications de tronçonnage du verre et des céramiques dures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage2 mm
Epaisseur10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,41 HT
/ unité
456,49 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours