Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Pferd Tools 68612021
Outils abrasifs diamant 12V9 100-2-10-20 D 126 PHT C75
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :68612021
Rubix :0060-0514532
EAN :4007220168646



Détails articles : OUTIL ABRASIF 12V9 100-2-10-20 D126 PHT C75 68612021
Les disques abrasifs diamant à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage.
Disc 12V9 100-2-10-20 D126 Pht C75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 20 mm |
| Application | travail sur les arêtes ; affûtage ; finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,15 € HT
/ unité
1 242,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
