Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Tyrolit 679946
Meule Diamant à liant résine pour affûtage à sec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :679946
Rubix :0063-0154195
EAN :9003176799465
Documents
Détails articles : MEULE DIAMANT 11V9 125X40X20 D126C75B62
Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe en carbure de tungstène pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une variété de lames de cisailles. Par rapport aux meules conventionnelles en carbure de silicium, les meules diamantées présentent une usure nettement moindre et une plus grande précision dimensionnelle.
Applications
- Meulage à froid
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,89 € HT
/ unité
367,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
