Disque à lamelles Pferd Tools PST-T 50/4 6 A 120
Outil de ponçage POLISTAR-TUBE PST-T 50/4 6 A 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PST-T 50/4 6 A 120
Rubix :0060-0514559
Fabricant :42732066
EAN :4007220834404



Détails articles : OUTIL DE PONCAGE PST-T 50/4 6 A 120 42732066
Les porteoutils doivent être commandés séparément.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 4 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € HT
/ 10 unités
193,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
