Disque abrasif Pferd Tools CD 75 A 120 PLUS
Outil de ponçage CD A Plus
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CD 75 A 120 PLUS
Rubix :0060-0514668
Fabricant :42755712
EAN :4007220593691
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 A 120 PLUS 42755712
Les pastilles abrasives COMBIDISC CD version corindon A-PLUS de Pferd Tools couvrent des opérations de ponçage du dégrossissage à la finition. Leur structure renforcée favorise un enlèvement de matière régulier tout en conservant une bonne tenue, même sur les arêtes. Le système de serrage COMBIDISC facilite leur installation sur différents équipements.
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CD version corindon A-PLUS s’utilisent pour des opérations de ponçage universel, du travail grossier jusqu’à la finition. Le matériau abrasif repose sur un support plus rigide, ce qui améliore le rendement d’enlèvement de matière. Il présente également une résistance élevée aux déchirures, ce qui le rend particulièrement adapté au ponçage des arêtes
Le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur côté outil, compatible avec des supports en métal ou en plastique. En plus de permettre une mise en place rapide et sécurisée, ce mode de fixation évite les phénomènes d’adhérence ou de glissement, et limite fortement les vibrations.
Les pastilles nécessitent l’utilisation d’un plateau-support adapté, à commander séparément. Elles sont également compatibles avec plusieurs systèmes courants tels que PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt ou Turn-On.
Spécifications :
- Diamètres : 50 mm, 75 mm
- Granulométries : 36, 60, 80, 120
- Vitesse de rotation optimale Ø 50 mm : 8 000 à 13 000 tr/min
- Vitesse de rotation optimale Ø 75 mm : 5 000 à 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Type d’abrasif : corindon A-PLUS
- Système de serrage : COMBIDISC CD (raccord filetage intérieur)
- Conditionnement : 100 pièces (Ø 50 mm), 50 pièces (Ø 75 mm)
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CD version corindon A-PLUS s’utilisent pour des opérations de ponçage universel, du travail grossier jusqu’à la finition. Le matériau abrasif repose sur un support plus rigide, ce qui améliore le rendement d’enlèvement de matière. Il présente également une résistance élevée aux déchirures, ce qui le rend particulièrement adapté au ponçage des arêtes
Le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur côté outil, compatible avec des supports en métal ou en plastique. En plus de permettre une mise en place rapide et sécurisée, ce mode de fixation évite les phénomènes d’adhérence ou de glissement, et limite fortement les vibrations.
Les pastilles nécessitent l’utilisation d’un plateau-support adapté, à commander séparément. Elles sont également compatibles avec plusieurs systèmes courants tels que PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt ou Turn-On.
Spécifications :
- Diamètres : 50 mm, 75 mm
- Granulométries : 36, 60, 80, 120
- Vitesse de rotation optimale Ø 50 mm : 8 000 à 13 000 tr/min
- Vitesse de rotation optimale Ø 75 mm : 5 000 à 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Type d’abrasif : corindon A-PLUS
- Système de serrage : COMBIDISC CD (raccord filetage intérieur)
- Conditionnement : 100 pièces (Ø 50 mm), 50 pièces (Ø 75 mm)
Points forts
- Enlèvement de matière régulier grâce au support rigide qui stabilise l’abrasif
- Bonne tenue sur les arêtes liée à la résistance élevée aux déchirures
- Réduction des vibrations pour un usage plus stable et confortable
- Absence d’adhérence ou de glissement
- Gain de temps lors des changements d’outil via le système COMBIDISC à vissage rapide
- Compatibilité étendue avec plusieurs systèmes de fixation courants
- Bonne tenue sur les arêtes liée à la résistance élevée aux déchirures
- Réduction des vibrations pour un usage plus stable et confortable
- Absence d’adhérence ou de glissement
- Gain de temps lors des changements d’outil via le système COMBIDISC à vissage rapide
- Compatibilité étendue avec plusieurs systèmes de fixation courants
Applications
Les pastilles abrasives COMBIDISC CD version corindon A-PLUS sont utilisées pour des opérations de ponçage, d’ébavurage, de chanfreinage ou encore d’égalisation de surfaces. Elles interviennent également dans l’usinage des cordons de soudure, le grainage ou les étapes de finition progressive.
Elles conviennent à des environnements variés, notamment en maintenance industrielle, en fabrication mécanique, en chaudronnerie ou en métallurgie. Leur compatibilité avec des machines telles que les meuleuses d’angle (électriques ou pneumatiques), les meuleuses droites ou les systèmes à transmission flexible permet une utilisation sur poste fixe ou mobile.
Ces abrasifs sont adaptés à un large éventail de matériaux : aciers de construction, aciers au carbone ou alliés, fontes, alliages d’aluminium, cuivre, laiton, ainsi que plastiques renforcés, thermoplastiques, bois ou peintures. Cette polyvalence facilite leur intégration dans des opérations multi-matériaux au sein d’un même atelier.
Elles conviennent à des environnements variés, notamment en maintenance industrielle, en fabrication mécanique, en chaudronnerie ou en métallurgie. Leur compatibilité avec des machines telles que les meuleuses d’angle (électriques ou pneumatiques), les meuleuses droites ou les systèmes à transmission flexible permet une utilisation sur poste fixe ou mobile.
Ces abrasifs sont adaptés à un large éventail de matériaux : aciers de construction, aciers au carbone ou alliés, fontes, alliages d’aluminium, cuivre, laiton, ainsi que plastiques renforcés, thermoplastiques, bois ou peintures. Cette polyvalence facilite leur intégration dans des opérations multi-matériaux au sein d’un même atelier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,50 € HT
/ 50 unités
185,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours