Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-56CC09F-C5
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-56CC09F-C5
Rubix :0033-0733215
Fabricant :7216792
EAN :7323221654313


Résumé technique
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe |
| Largeur | 6 mm |
| Hauteur | 1,5 mm |
| Taille | 9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 361,77 € HT
/ unité
2 834,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h