Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNR 3232P 12
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCBNR 3232P 12
Rubix :0033-0741400
Fabricant :5729458




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 75 ° |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h