Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant STJCL 1616K 11-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :STJCL 1616K 11-S
Rubix :0033-0767732
Fabricant :5751593




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis avec trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis avec trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 16 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h