Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia 352L2020P30
Outil à fileter 352
Voir les informations techniquesRéférences
Glia :352L2020P30
Rubix :1624-0177258

Détails articles : OUTIL A FILETER EXTERIEUR 352L 20X20 P30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Sens de l'outil | gauche |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Rayon | 4 mm |
| Nuance | fil 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,52 € HT
/ unité
42,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
