Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 30-2 66 T10
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :30-2 66 T10
Rubix :0314-1255821
Fabricant :1719478
EAN :4014486237603



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 30 DTS 66 T10
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur totale | 66 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 95,49 mm |
| Alésage de finition | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,57 € HT
/ unité
79,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
