Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 30-2 21 T5
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :30-2 21 T5
Rubix :0314-1428044
Fabricant :1741261
EAN :4014486226539



Détails articles : POULIE 30 DENTS 21 T5 FLASQUES ALU
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour perçage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur totale | 21 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 47,75 mm |
| Alésage de finition | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € HT
/ unité
13,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
