Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 24-2 21 T5
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :24-2 21 T5
Rubix :0314-1460085
Fabricant :1682942
EAN :4014486226386



Détails articles : POULIE DENTEE 24 DTS 21 T 5
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 24 |
| Largeur totale | 21 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 38,2 mm |
| Alésage de finition | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € HT
/ unité
11,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
