Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 44 8M 50
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :44 8M 50
Rubix :0314-1262914
Fabricant :1557479
EAN :4014486229998



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 44. 8M 50
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 44 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Pré-perçage | 18 mm |
| Alésage de finition | 45 mm |
| Diamètre effectif | 112,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,18 € HT
/ unité
72,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
