Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 28 8M 30
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :28 8M 30
Rubix :0314-1262912
Fabricant :1505471
EAN :4014486229707



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 28. 8M 30
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 28 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Largeur totale | 48 mm |
| Pré-perçage | 15 mm |
| Alésage de finition | 35 mm |
| Diamètre effectif | 71,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,15 € HT
/ unité
33,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
