Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 40-2 36 AT5
optibelt ZRS au pas métrique à moyeu plein
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :40-2 36 AT5
Rubix :0314-1428031
Fabricant :1707814
EAN :4014486231601



Détails articles : POULIE 40 DENTS 36 AT5 FLASQUES ALU
Poulies de courroie dentée métriques pour alésage lisse
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur totale | 36 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 63,66 mm |
| Alésage de finition | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,32 € HT
/ unité
31,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
