Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X17 X 915

optibelt SUPER TX X17/BX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X17 X 915
Rubix :0314-1048977
Fabricant :1780225
EAN :4014486096293
COURROIE CRANTEE 17X11 LP 915 BX34.1/2

Résumé technique

Profilbx
Désignation de courroiebx341/2
Longueur extérieure944 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 17X11 LP 915 BX34.1/2


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilbx
Désignation de courroiebx341/2
Longueur extérieure944 mm
Longueur intérieure875 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence915 mm
Largeur inférieure9,4 mm
19,47 € HT
/ unité
23,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h