Références
Optibelt :640 8MHP 85
Rubix :0314-1311329
Fabricant :1896714
EAN :4014486189117





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 640 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 640 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 640 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € HT
/ unité
156,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours