Références
Optibelt :425 5MHP 25
Rubix :0314-1311052
Fabricant :1759131
EAN :4014486184822





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 425 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 425 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 425 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 85 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,19 € HT
/ unité
35,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours