Références
Optibelt :201 3MHP 6
Rubix :0314-1310762
Fabricant :1598674
EAN :4014486176711





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 201 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 201 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 201 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 67 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € HT
/ unité
12,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours